Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure2.1890 po
- Largeur totale1-19/32 po
- Poids6.18 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUCX10-32MZ2
- DescriptionUCFCS211-32NPMZ2, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX10NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS