Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.2320 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre2.3750 po
- Largeur de la bague intérieure2.5630 po
- Largeur totale1.7200 po
- Poids8.23 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC212-38
- DescriptionUCFCS212-38, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX11
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS