Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.3030 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre2.9375 po
- Largeur de la bague intérieure3.0630 po
- Largeur totale2.3030 po
- Poids12.40 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC215-47
- DescriptionUCFCS215-47, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCSX14
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCS