Motion
UCFCS215-48C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFCS215-48C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627314
N° MFRUCFCS215-48C4HR5
Prix932.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS215-48C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3.0000 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627314
N° MFRUCFCS215-48C4HR5
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
Prix932.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3030 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.0630 po
  • Largeur totale
    2.3030 po
  • Poids
    12.40 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC215-48
  • Description
    UCFCS215-48, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCS200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FCSX14
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCS

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCFCS215-48C4HR5 3 PO (400 DEG)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon