Motion
UCFCS218-56C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFCS218-56C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627326
N° MFRUCFCS218-56C4HR5
Prix1,576.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFCS218-56C4HR5

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 3-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627326
N° MFRUCFCS218-56C4HR5
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
Prix1,576.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCS

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCFCS218-56C4HR5 3-1/2 PO (400

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon