Motion
UCFCX10-30
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08627329
N° MFRUCFCX10-30
Prix296.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 50 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), moyen
N° D’ARTICLE MI08627329
N° MFRUCFCX10-30
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
Prix296.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    96.20 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    55.60 mm
  • Largeur totale
    40.40 mm
  • Poids
    6.47 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UCX10
  • Description
    UCFCX10, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCX00
  • Type de service
    Moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FCX10
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFCX

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE MOYENNE UCFCX10-30 1-7/8 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon