Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur107.50 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Largeur de la bague intérieure65.10 mm
- Largeur totale43.70 mm
- Poids8.92 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUCX11
- DescriptionUCFCX11, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCX11
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCX