Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur154.80 mm
- Taille du boulonM20
- Alésage Diamètre80 mm
- Largeur de la bague intérieure85.70 mm
- Largeur totale61.60 mm
- Poids25.7 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUCX16
- DescriptionUCFCX16, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFCX00
- Type de serviceMoyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFCX16
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFCX