Motion
UCFC201-8TC

AMI BEARINGS INC
UCFC201-8TC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627339
N° MFRUCFC201-8TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC201-8TC

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08627339
N° MFRUCFC201-8TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC

Aperçu

Description du fabricant
UCFC201-8TC VIS DE FIXATION DE 1/2 PO DE LARGE, TÉFLON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon