Motion
UCFC207-23NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UCFC207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627459
N° MFRUCFC207-23NPMZ20RF
Prix526.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC207-23NPMZ20RF

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 35 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627459
N° MFRUCFC207-23NPMZ20RF
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
Prix526.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    77.80 mm
  • Taille du boulon
    M12
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    42.90 mm
  • Largeur totale
    36.40 mm
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207
  • Description
    UCFC207, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFC200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FC207
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC

Aperçu

Description du fabricant
UCFC207-23NPMZ20RF 1-7/16" KANIGEN SET