Motion
UCFC212-36NP

AMI BEARINGS INC
UCFC212-36NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627546
N° MFRUCFC212-36NP
Prix481.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC212-36NP

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627546
N° MFRUCFC212-36NP
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
Prix481.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    113.10 mm
  • Taille du boulon
    M16
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    65.10 mm
  • Largeur totale
    56.70 mm
  • Poids
    9.81 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC212
  • Description
    UCFC212, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFC200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FC212
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC

Aperçu

Description du fabricant
UCFC212-36NP VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 2-1/4 PO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good