Motion
UCFC218C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFC218C4HR23

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627602
N° MFRUCFC218C4HR23
Prix2,892.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFC218C4HR23

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627602
N° MFRUCFC218C4HR23
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
Prix2,892.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    155.50 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    96 mm
  • Largeur totale
    78.30 mm
  • Poids
    28.3 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC218
  • Description
    UCFC218, unité de cartouche à bride pilote verrouillable avec vis de fixation, série UCFC200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FC218
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Cartouche à bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFC

Aperçu

Description du fabricant
UCFC218C4HR23 90MM HAUTE TEMPÉRATURE (450 DEG)