Motion
UCFK202NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCFK202NPMZ2RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 15 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627631
N° MFRUCFK202NPMZ2RF
Prix128.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK202NPMZ2RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 15 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627631
N° MFRUCFK202NPMZ2RF
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
Prix128.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    32 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    33.30 mm
  • Poids
    1.29 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC202
  • Description
    UCFK202, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FK204
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFK

Aperçu

Description du fabricant
UCFK202NPMZ2RF 15MM VIS DE RÉGLAGE ZINC RF