Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur32 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre20 mm
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Largeur totale33.30 mm
- Poids1.23 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC204
- DescriptionUCFK204, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFK204
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFK