Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length46 mm
- Taille du boulonM8
- Bore Diameter35 mm
- Largeur de la bague intérieure42.90 mm
- Largeur totale44.40 mm
- Poids2.90 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC207
- DescriptionUCFK207, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
- Type de serviceNormal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFK207
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFK
Aperçu
Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCFK207-20C4HR23 1-1/4 PO (450
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité