Motion
UCFK210-31NPMZ20RF

AMI BEARINGS INC
UCFK210-31NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 50 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627788
N° MFRUCFK210-31NPMZ20RF
Prix647.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFK210-31NPMZ20RF

Unité de roulement à billes avec support à trois boulons - Alésage de 50 mm, support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08627788
N° MFRUCFK210-31NPMZ20RF
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
Prix647.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    58 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    51.60 mm
  • Largeur totale
    54.60 mm
  • Poids
    4.91 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC210
  • Description
    UCFK210, Unité de support de bride verrouillable 3-Bolt, série UCFK200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FK210
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFK

Aperçu

Description du fabricant
UCFK210-31NPMZ20RF 1-15/16" KANIGEN SET