Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length2-1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Bore Diameter0.5000 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Largeur totale1-27/64 po
- Poids0.74 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC201-8MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUCFPL201-8MZ20W, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFPL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFPL
Aperçu
Description du fabricant
UCFPL201-8MZ20RFCW 1/2" KANIGEN SET
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité