Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur2-1/2 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur de la bague intérieure1.2200 po
- Largeur totale1-27/64 po
- Poids0.70 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC202-10MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionUCFPL202-10MZ2B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFPL204
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFPL