Motion
UCFPL206-19MZ20RFCB

AMI BEARINGS INC
UCFPL206-19MZ20RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628169
N° MFRUCFPL206-19MZ20RFCB
Prix350.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL206-19MZ20RFCB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.1875 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628169
N° MFRUCFPL206-19MZ20RFCB
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
Prix350.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-1/4 po
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Largeur totale
    1-5/8 po
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC206-19MZ20
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFPL206-19MZ20B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL206
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL206-19MZ20RFCB 1-3/16" KANIGEN SET
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon