Motion
UCFPL207-20MZ20RFCEB

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-20MZ20RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628226
N° MFRUCFPL207-20MZ20RFCEB
Prix429.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFPL207-20MZ20RFCEB

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.2500 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628226
N° MFRUCFPL207-20MZ20RFCEB
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
Prix429.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3-5/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6890 po
  • Largeur totale
    1-27/32 po
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC207-20MZ20
  • Couleur
    Noir
  • Description
    UCFPL207-20MZ20B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FPL207
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFPL

Aperçu

Description du fabricant
UCFPL207-20MZ20RFCEB 1-1/4" KANIGEN SET