Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur111 mm
- Taille du boulonM16
- Alésage Diamètre50 mm
- Largeur de la bague intérieure51.60 mm
- Largeur totale57.60 mm
- Poids2.86 lb
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210MZ2
- CouleurNoir
- DescriptionUCFPL210MZ2B, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFPL200MZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierFPL210
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCFPL