Motion
UCFS315-47
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628389
N° MFRUCFS315-47
Prix1,041.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 75 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628389
N° MFRUCFS315-47
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
Prix1,041.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    184 mm
  • Taille du boulon
    M22
  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    82 mm
  • Largeur totale
    71 mm
  • Poids
    28.3 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC315
  • Description
    UCFS315, unité à bride pilote verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFS300
  • Type de service
    Épais
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FS315
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFS

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LOURDE UCFS315-47 2-15/16 PO