Motion
UCFS316-51
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 80 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628390
N° MFRUCFS316-51
Prix1,240.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - Alésage de 80 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), lourd
N° D’ARTICLE MI08628390
N° MFRUCFS316-51
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
Prix1,240.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    196 mm
  • Taille du boulon
    M27
  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    86 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    31.9 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC316
  • Description
    UCFS316, unité à bride pilote verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCFS300
  • Type de service
    Épais
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FS316
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFS

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LOURDE UCFS316-51 3-3/16 PO