Motion
UCFT202NP
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628411
N° MFRUCFT202NP
Prix75.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628411
N° MFRUCFT202NP
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
Prix75.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    76.20 mm
  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Largeur totale
    32.30 mm
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC202MZ2
  • Description
    UCFT202NPMZ2, Unité à bride à deux boulons verrouillable avec vis de fixation, série UCFT200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    FT203PNP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFT

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION UCFT202NP 15MM PO DE LARGE, NICKEL