Motion
UCFX12C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFX12C4HR5

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628542
N° MFRUCFX12C4HR5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFX12C4HR5

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628542
N° MFRUCFX12C4HR5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFX

Aperçu

Description du fabricant
UCFX12C4HR5 60MM TEMPÉRATURE MOYENNE ÉLEVÉE (400)