Motion
UCF210-30NPMZ2RF

AMI BEARINGS INC
UCF210-30NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.8750 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628622
N° MFRUCF210-30NPMZ2RF
Price$325.26/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF210-30NPMZ2RF

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1.8750 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08628622
N° MFRUCF210-30NPMZ2RF
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
Price$325.26/each

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    4-3/8 po
  • Taille du boulon
    9/16 po
  • Bore Diameter  
    1.8750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.0310 po
  • Largeur totale
    2-5/32 po
  • Poids
    5.54 lb

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC210-30MZ2
  • Description
    UCF210-30NPMZ2, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCF200NPMZ2
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F210NP
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
UCF210-30NPMZ2RF VIS DE RÉGLAGE ZINC 1-7/8 PO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté