Spécifications
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4-3/8 po
- Taille du boulon9/16 po
- Bore Diameter1.9375 po
- Largeur de la bague intérieure2.0310 po
- Largeur totale2-5/32 po
- Poids5.44 lb
Details
- Matériau de l'insert de roulementAcier de roulement
- Numéro de palierUC210-31MZ2
- DescriptionUCF210-31NPMZ2, Unité de bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCF200NPMZ2
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Grade52100
- ID du boîtierF210NP
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUCF
Aperçu
Description du fabricant
UCF210-31NPMZ2RF ENSEMBLE ZINC 1-15/16 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité