Motion
UCF217NP
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 85 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628657
N° MFRUCF217NP
Prix981.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 85 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628657
N° MFRUCF217NP
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
Prix981.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    175 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    85.70 mm
  • Largeur totale
    87.60 mm
  • Poids
    20.8 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC217
  • Description
    UCF217, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F217
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE FIXATION UCF217NP 85MM PO DE LARGE, NICKEL