Motion
UCF218-56C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCF218-56C4HR5

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628660
N° MFRUCF218-56C4HR5
Prix1,303.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF218-56C4HR5

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 3.5000 po, bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628660
N° MFRUCF218-56C4HR5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,303.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7-3/8 po
  • Taille du boulon
    7/8 po
  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.7800 po
  • Largeur totale
    3.7910 po
  • Poids
    24.91 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC218-56
  • Description
    UCF218-56, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F218
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
TEMPÉRATURE ÉLEVÉE DE UCF218-56C4HR5 3-1/2 PO (400