Motion
UCF218C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCF218C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628662
N° MFRUCF218C4HR23
Prix2,573.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF218C4HR23

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 90 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), normale
N° D’ARTICLE MI08628662
N° MFRUCF218C4HR23

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,573.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    187 mm
  • Taille du boulon
    M20
  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    96 mm
  • Largeur totale
    96.30 mm
  • Poids
    25.2 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Numéro de palier
    UC218
  • Description
    UCF218, Unité à bride verrouillable à quatre boulons avec vis de fixation, série UCLF200/UCF200
  • Type de service
    Normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Grade
    52100
  • ID du boîtier
    F218
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCF

Aperçu

Description du fabricant
UCF218C4HR23 90MM HAUTE TEMPÉRATURE (450 DEG)