Motion
UCMT203MZ2
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08629560
N° MFRUCMT203MZ2
Prix194.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 17 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI08629560
N° MFRUCMT203MZ2
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
Prix194.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCMT203MZ2
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VIS DE RÉGLAGE LARGE EN ZINC UCMT203MZ2 17MM