Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-5/16 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST207-21NPMZ2RF
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Type d’unitéMontage latéral