Spécifications
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUCNTPL206-20CEW
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Aperçu
Description du fabricant
UCNTPL206-20CEW VIS DE RÉGLAGE LARGE DE 1-1/4 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité