Motion
UCX07C4HR5
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 35 mm Bore Diam., 80 mm OD, 1.9375 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI08632864
N° MFRUCX07C4HR5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 35 mm Bore Diam., 80 mm OD, 1.9375 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI08632864
N° MFRUCX07C4HR5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Aperçu

Description du fabricant
UCX07C4HR5 35MM TEMPÉRATURE MOYENNE ÉLEVÉE (400