Motion
UCX12C4HR5
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 60 mm Bore Diam., 120 mm OD, 2.5625 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI08632868
N° MFRUCX12C4HR5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 60 mm Bore Diam., 120 mm OD, 2.5625 in Width, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI08632868
N° MFRUCX12C4HR5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    2.5625 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Aperçu

Description du fabricant
UCX12C4HR5 60MM TEMPÉRATURE MOYENNE ÉLEVÉE (400