Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur1-5/8 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Largeur totale1-43/64 po
- Poids0.82 lb
Détails
- Numéro de palierUE205-16MZ20
- CouleurNoir
- DescriptionUEFBL205-16MZ20B, unité de support de bride verrouillable à 3-BoltLoc, série UEFBL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 3-Bolt
- ID du boîtierFBL205
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride 3-Bolt
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Nombre de trous de montage3
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUEFBL