Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Largeur de la bague intérieure3-35/64 po
- Largeur totale1-3/4 po
- Poids1.60 lb
Détails
- Numéro de palierUE207-23MZ20
- CouleurBlanc
- DescriptionUENFL207-23MZ20W, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UENFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierNFL207
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUENFL