Motion
UENFL207-23MZ20RFB

AMI BEARINGS INC
UENFL207-23MZ20RFB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633823
N° MFRUENFL207-23MZ20RFB
Prix672.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UENFL207-23MZ20RFB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633823
N° MFRUENFL207-23MZ20RFB
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
Prix672.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7280 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
UENFL207-23MZ20RFB 1-7/16 PO KANIGEN
  • CHOIX DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Insert de roulement en acier PBT résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100
  • Applications typiques : Transformation des aliments Transformation des convoyeurs Transformation des agrumes Fabrication de verre à l’extérieur de l’étiquetage CVCA
  • Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 1-15/16”

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif