Motion
UENFL207CEB

AMI BEARINGS INC
UENFL207CEB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633827
N° MFRUENFL207CEB
Prix293.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UENFL207CEB

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-7/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633827
N° MFRUENFL207CEB
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
Prix293.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7280 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0°F à 212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride

Aperçu

Description du fabricant
UENFL207CEB 35MM LARGE ACCU-LOC NOIR
  • CHOIX DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRE – UEPPL/UETBL/UENFL/UEFBL/UEFPL/UETPL/UENTPL/UEWTPL/UEHPL
  • Insert de roulement en acier PBT résistant à la corrosion Kanigen Accu-Loc® AISI 52100
  • Applications typiques : Transformation des aliments Transformation des convoyeurs Transformation des agrumes Fabrication de verre à l’extérieur de l’étiquetage CVCA
  • Plage de dimensions d’alésage : 3/4” à 1-15/16”

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon