Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-43/64 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure3-15/16 po
- Largeur totale2-5/64 po
- Poids2.28 lb
Détails
- Numéro de palierUE208-24MZ20
- CouleurNoir
- DescriptionUENFL208-24MZ20B, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UENFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierNFL208
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUENFL