Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5-27/32 po
- Taille du boulon5/8 po
- Alésage Diamètre1.6875 po
- Largeur de la bague intérieure4-1/4 po
- Largeur totale2-11/64 po
- Poids2.58 lb
Détails
- Numéro de palierUE209-27MZ20
- CouleurNoir
- DescriptionUENFL209-27MZ20B, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UENFL200MZ20
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- ID du boîtierNFL209
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- SérieUENFL