Motion
UENFL209-27MZ20W

AMI BEARINGS INC
UENFL209-27MZ20W

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633845
N° MFRUENFL209-27MZ20W
Prix687.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UENFL209-27MZ20W

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1.6875 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08633845
N° MFRUENFL209-27MZ20W
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
Prix687.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5-27/32 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/4 po
  • Largeur totale
    2-11/64 po
  • Poids
    2.58 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UE209-27MZ20
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    UENFL209-27MZ20W, unité à bride verrouillable à deux boulons avec collet concentrique Accu-Loc, série UENFL200MZ20
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • ID du boîtier
    NFL209
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Insérer le matériel
    Acier AISI 52100
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UENFL

Aperçu

Description du fabricant
UENFL209-27MZ20W 1-11/16 PO KANIGEN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon