Motion
UKFS317+HA2317

AMI BEARINGS INC
UKFS317+HA2317

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635156
N° MFRUKFS317+HA2317
Prix1,816.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFS317+HA2317

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 2-15/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635156
N° MFRUKFS317+HA2317
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
Prix1,816.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFS

Aperçu

Description du fabricant
UKFS317+HA2317 2-15/16 PO DE LARGEUR