Motion
UKFT206+HA2306

AMI BEARINGS INC
UKFT206+HA2306

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635169
N° MFRUKFT206+HA2306
Prix151.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UKFT206+HA2306

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 15/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage de la douille d’adaptateur, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08635169
N° MFRUKFT206+HA2306
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
Prix151.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Manchon d’adaptateur
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UKFT

Aperçu

Description du fabricant
UKFT206+HA2306 15/16 PO DE LARGEUR NORMALE