Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.8750 po
- Diamètre intérieur0.8750 po
- Valeur P maximale2000 psi
- Extérieur Diamètre1.1250 po
- Global Longueur0.7500 po
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.1270 à 1.1280 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesASTM, SAE 841
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
- CUP_NON717905004599