Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.0000 po, 25.40 mm
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Longueur1.3750 po
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; imprégné d’huile; autolubrifiant
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolérance de longueur+/-0.005 po
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.2515 in-1.2525 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon