Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.9375 po, 23.81 mm
- Diamètre intérieur0.9375 po
- Extérieur Diamètre1.2500 po
- Global Longueur1.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant imprégné d’huile
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (douleur) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.2530 à 1.2540 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon