Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po, 28.58 mm
- Diamètre intérieur1.1250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Longueur2.5000 po
- Taille d’arbre recommandée1-1/8 po
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant imprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.3780 in-1.3790 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon