Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.2500 po, 31.75 mm
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Extérieur Diamètre1.5000 po
- Global Longueur0.5000 po
- Taille d’arbre recommandée1-1/4 po
- Épaisseur0.1250 po, 3.18 mm
Détails
- Détails supplémentairesImprégné d’huile
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, I.D.1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.005 po;+/-0.127 mm
- MatérielBronze
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.5010 in-1.5020 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- SérieSAE 841
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon