Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po, 38.10 mm
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Extérieur Diamètre1.7500 po
- Global Longueur2.2500 po
Détails
- Détails supplémentairesRempli d’huile; Article de stock; Imprégné d’aspirateur; Huile SAE 30
- Matériau du roulementBronze imprégné d’huile
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionRoulements de manchon en bronze (plainage) SAE 841, I.D.1in
- Revêtement de finitionHuile imprégnée
- Tolérance de longueur+/-0.0075 po;+/-0.1905 mm
- MatérielBronze fritté imprégné d’huile
- Spécification du matérielSAE 841
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-12.2 à 104.4 °C, 10 à 220 °F
- Tolérance du diamètre extérieur1.7525 po à 1.7540 po
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Type de roulement de manchonManche unie
- TypeManchon
- Type de roulementManchon